Insize Small Hole Gauge Set Contact Split Ball (Pengukur Silinder)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Overall Length (inch)2 63/64; 3 7/64; 3 15/32; 3 37/64
Number of Pieces4
Range (inch)0.125 to 0.5
Maximum Measurement (inch)0.5
Minimum Measurement (inch)0.125
Contact StyleSplit Ball
Locking StyleKnurled Nut
Maximum Measurement (mm)127
Maximum Measuring Depth (inch)5
Minimum Measurement (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan