Insize Shell Type Point

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
For use withDial Test Indicator
Number of Pieces1
Contact Point ShapeTapered
Contact Point MaterialSteel
Contact Point Tip Diameter (inch)3/16
Contact Point Thread Size#4-48
Contact Point Tip Length (inch)5/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan