Insize Sheet Metal Micrometer Ratchet Thimble

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Operation TypeMechanical
Resolution0.0001inch
Range (inch)0 to 1
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.00030
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeCurved
Anvil Size (inch)0.256
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
SpindleFlat
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialCarbide
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan