Insize Precision Measuring Tool Kit

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Base TypeMagnetic
Range (inch)0 to 0.03
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.0005
Case TypeHard plastic case
Arm TypeMini Post
Base Height (inch)1.417
Base Length (inch)1.417
Base Size (inch)1.417 ((L))x1.181 ((W))x1.417 ((H))
Base Width (inch)1.181
Dial ColorWhite
Dial Reading0-15-0
Dial Size (inch)1.89
Holding Power (lbf)66
Magnet TypeOn-Off Switch
Maximum Measurement (inch)0.03
Maximum Reach (inch)0.03
Minimum Measurement (inch)0
Stem Thread SizeM1.6x0.35
Step TypeV Flat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan