Insize Outside Micrometer Lock Nut Type

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Operation TypeMechanical
Resolution0.001inch
Range (inch)2 to 3
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.00020
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeFlat
Jaw Depth (inch)1.752
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)3
Mechanical Display TypeVernier
Minimum Measurement (inch)2
Spindle Diameter (inch)0.256
Spindle MaterialSteel
Spindle ShapeFlat
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan