Insize Mini Electronic Depth Gage 1140 Series (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Display TypeLCD
FunctionsAutomatic Power Off, Buttons: On/Off, Inch/mm Conversion, Measure Depth of Small Groove and Hole, Preset (+/-)
Dimension TypeInch/Metric
Accuracy (inch)+/-0.0008
Actuation StyleSlide
Base Length (inch)2.5625
Battery SizeCR2032
Compatible Wireless TransmitterMfr. No. 7306-20
Contact Point MaterialStainless Steel
Contact Point ShapeRound
Data Output TypeWireless with Transmitter
Depth Gauge TypeBlade-Style with Round Tip
Number of Measuring Rods1
Rod Diameter (inch)0.063

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait