Insize Linear DRO Scale IP54 B5 Series

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range-10° to 70°C, 14° to 158°F
Maximum Operating Temperature (°F)158
Minimum Operating Temperature (°F)14
Maximum Operating Temperature (°C)70
Minimum Operating Temperature (°C)-10
Accuracy+/-(197+5L)micronin
Beam Thickness (inch)2.63
Data Output TypeCable
Detection TypeTTL
Encoder Body StyleStandard
IP RatingIP54
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Resolution0.0002inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan