Insize Skala Linear DRO IP54 Seri A1 (Penggaris Linear Digital)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
For use withJigs, Milling Machines, XY Tables
Operating Temperature Range-10° to 70°C, 14° to 158°F
Maximum Operating Temperature (°F)158
Minimum Operating Temperature (°F)14
Maximum Operating Temperature (°C)70
Beam Thickness (inch)2.421
Data Output TypeCable
Detection TypeTTL
Encoder Body StyleStandard
FunctionsSuitable for Milling Machines, XY Tables, Jigs
IP RatingIP54
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Minimum Operating Temperature (°C)-10
Resolution0.00005inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait