Insize Level Glass 4913 Series

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
TypeShockproof Vial
Width (inch)0.94
Height (inch)1.77
Length (inch)10
IncludesMagnetic Base
Accuracy (inch)0.006
ConstructionAluminium
Number of Level Vials2
Thickness (inch)0.945
Total Number of Vials2
Vial MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan