Insize Large Diameter Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.799.999.900
Spesifikasi
Operation TypeDigital
Resolution.01mm/.001inch
Display TypeLCD
FunctionsMemory Of 12 Readings And Average Calculation
Dimension TypeInch/Metric
Accuracy (inch)+/-0.01
Battery SizeRechargeable Battery
Compatible With DimensionInternal (ID) and Outside (OD)
Data Output Connection TypeUSB
Data Output TypeCable
Maximum External Measurement (mm)600
Maximum Internal Measurement (mm)600
Minimum External Measurement (mm)500
Minimum Internal Measurement (mm)500
Range - External Diameter (mm)500 to 600
Range - Internal Diameter (mm)500 to 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan