Insize Mikrometer Dalam Seri 3128 (Alat Ukur Diameter Dalam Seri 3128)

Sebelum PPN:
Rp439.999.900
Spesifikasi
IP RatingIP54
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch, 0.001mm
Range (inch)203mm to 305mm, 8 to 12
Display TypeLCD
Battery SizeLR44, SR44
Case TypePlastic Case
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
Contact Point MaterialCarbide
Contact Point ShapeCurved
Data Output TypeCable
FunctionsABS/INC, Automatic Power Off, Data Output, Inch/mm Conversion, On/Off
Inside Micrometer Type3-Point Inside Micrometer
Lock Nut TypeRatchet Stop
Maximum Measurement (inch)12
Maximum Measurement (mm)305
Minimum Measurement (inch)8
Movement of Screw (inch)1
Number of micrometers1
Thimble TypeRatchet Stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan