Insize Granite Surface Plate Gray Type 6-Face

Sebelum PPN:
Rp55.999.900 - Rp299.999.900
Spesifikasi
MaterialGranite
ColorGray
GradeA
Edge StyleFlat
Flatness Unilateral Tolerance (inch)0.00012
Flatness0.00012inch/0.0030mm
Flatness Unilateral Tolerance (mm)0.003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan