Insize Frame Level 4906 Series

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
TypeElectronic Digital
Width (inch)1.66
Thickness (inch)1.654
Accuracy0.001°
ConstructionCast Steel
Number of Level Vials1
Total Number of Vials1
Vial MaterialGlass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait