Insize Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorSilver
FinishUnfinished
Blade MaterialSteel with Brass
Blade Width (inch)3/64
Blade Length (inch)2.953125
Blade StyleShort Blade
Dimension TypeInch
MarkingsInch with Metric Equivalent
Maximum Thickness (inch)0.035
Minimum Thickness (inch)0.0015
Number of Feeler Blades32
Thickness Range (inch)0.0015 to 0.035
Tolerance (inch)0015 to .035

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan