Insize Outside Micrometer Electronic Ip54 3580 Series

Sebelum PPN:
Rp51.999.900 - Rp53.999.900
Spesifikasi
IP RatingIP54
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch/0.001mm
Display TypeLCD
Dimension TypeInch/Metric
Accuracy (inch)+/-0.00016
Anvil MaterialSteel
Anvil Size (inch)0.012 - 0.0256
Data Output TypeCable
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Maximum Measurement (mm)25
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
SpindleFlat, Carbide
Spindle MaterialSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan