Insize Outside Micrometer Electronic 3108 Series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
IncludesSetting Standard, Spherical Anvil
IP RatingIP65
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch/0.001mm
Accuracy (mm)+/-0.001
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeFlat
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
FunctionsABS/INC, Automatic Power Off
Maximum Measurement (inch)2
Maximum Measurement (mm)50
Minimum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (mm)25
Range (inch)1 to 2, 25 to 50mm
Spindle Diameter (mm)6.5
Spindle MaterialSteel
Spindle ShapeFlat
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan