Insize Kepala Mikrometer Elektronik Spindel Datar Seri 6353 (Kepala Ukur Mikrometer Elektronik Seri 6353)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
IncludesHard Plastic Case
IP RatingIP54
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch/0.001mm
Range (inch)0 to 1, 0 to 25mm
Accuracy (inch)+/-0.00008
Battery SizeLR44, SR44
Case TypePlastic
Compatible Data Output CableMfr. No. 7305-SPC3, Mfr. No. 7306-30, Mfr. No.7302-SPC2A
Data Output TypeCable, Wireless with Transmitter
Dimension TypeInch/Metric
FunctionsABS/INC, Automatic Power Off, Data Output, Inch/mm Conversion, On/Off
Lock Nut TypeSpindle Lock
Maximum Measurement (inch)1
Maximum Measurement (mm)25
Minimum Measurement (inch)0
Mouting Hub Diameter (inch)1/2
Spindle ShapeFlat
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan