Insize Electronic Micrometer 3227 Series

Sebelum PPN:
Rp72.999.900 - Rp86.999.900
Spesifikasi
FeaturesRatchet Stop
Operation TypeMechanical
Resolution0.00025inch
Accuracy (inch)+/-0.00024
Case TypePlastic Case
Contact Point MaterialCarbide
Contact Point ShapeCurved
Inside Micrometer Type3-Point Inside Micrometer
Lock Nut TypeRatchet Stop
Maximum Measuring Depth (inch)12
Movement of Screw (inch)1
Number of Measuring Rods1
Number of micrometers1
Rod Lengths Included (inch)6
SpindleSteel
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan