Insize Electronic Level 2179 Series (Pengukur Kemiringan)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
TypeElectronic Digital
Width (inch)1.3
Height (inch)2.36
Length (inch)5.91
Includes(2) AAA Batteries, Hard Plastic Case
Accuracy+/-0.1°
CharacteristicsMagnetic Bottom with V-Groove, IP54 Waterproof, On/Off Buttons, Buzzer Alarm, Backlight
ConstructionAluminium
Thickness (inch)1.299

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan