Insize Electronic Hook Depth Gage 1148 Series

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Blade Width (inch)0.157
Display TypeLCD
Actuation StyleSlide
Base StyleFull
Battery SizeCR2032
Blade Tip ShapeRound Depth Bar
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A/SPC5B, Mfr. No. 7305-A01/A02, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Compatible Wireless TransmitterMfr. No. 7306-20
Contact Point MaterialStainless Steel
Contact Point ShapeDisk, Flat, Spherical
Data Output TypeWireless with Transmitter
Depth Gauge TypeBlade-Style with Round Tip
Dimension TypeInch/Metric
FunctionsAutomatic Power Off, Buttons: On/Off, Inch/mm Conversion, Preset (+/-)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan