Insize Electronic Height Gage 1154 Series (Alat Ukur Ketinggian)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
FeaturesMove the Digital Unit to Turn On Power
Power SourceCordless
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Base MaterialSteel
Accuracy (inch)+/-0.0012
Beam StyleSingle-Pole
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A, Mfr. No. 7302-SPC5B, Mfr. No. 7305-A01, Mfr. No. 7305-A02, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
ConstructionSteel
Data Output TypeCable, Wireless w/transmitter
Dimension TypeInch/Metric
FunctionsOn/Off Button Button, Zero Set Set, Automatic Power Off, Move the Digital Unit to Turn on Power, Inch/Metric Conversion
Height Measurement Type1D
Maximum Measurement (inch)6
Maximum Measurement (mm)150
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Range (inch)0 to 6/0mm to 150mm
Travel TypeManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan