Insize Electronic Depth Gage 1147 Series (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Blade Width (inch)0.197
Display TypeLCD
Accuracy (inch)+/-0.0012
Actuation StyleSlide
Base Length (inch)3.9375
Base StyleFull
Battery SizeCR2032
Blade Tip ShapeFlat
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Compatible Wireless TransmitterMfr. No. 7306-20
Data Output TypeWireless with Transmitter
Depth Gauge TypeBlade-Style
Dimension TypeInch/Metric
FunctionsAutomatic Power Off, Buttons: On/Off, Inch/mm Conversion, Zero-Setting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan