Insize Electronic Depth Gage 1144 Series (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Blade Width (inch)0.098
Display TypeLCD
Accuracy (inch)+/-0.0012
Actuation StyleSlide
Battery SizeCR2032
Blade Tip ShapeHook
Case TypePlastic Case
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Compatible Wireless TransmitterMfr. No. 7306-20
Data Output TypeWireless with Transmitter
Depth Gauge TypeBlade-Style
Dimension TypeInch/Metric
FunctionsAutomatic Power Off, Buttons: On/Off, Inch/mm Conversion, Zero-Setting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan