Insize Electronic Blade Micrometer Flat Anvil

Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
IncludesSetting Standard
Operation TypeDigital
Resolution0.00005inch/0.001mm
Display TypeLCD
Dimension TypeInch/Metric
Accuracy (inch)+/-0.00015
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeFlat
Anvil Size (inch)0.256x0.236
Battery SizeLR44, SR44
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
Data Output TypeCable, Wireless with Transmitter
Lock Nut TypeLock Nut
SpindleFlat
Thimble TypeRatchet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan