Insize Indikator Dial Test (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Includes04 mm Clamp, Anti Magnetic Body
Range (mm)0 to 0.8
Bearing TypeJeweled
Mounting StyleClamp
Operation TypeLever-Style
Accuracy (mm)+/-0.013
Case TypeCase
Contact Point MaterialCarbide
Contact Point ShapeBall
Dial ColorWhite
Dial Reading0-40-0
Dial size (mm)37
Dimension TypeMetric
Graduations0.01mm
Hysteresis13micron m
Maximum Measurement (mm)0.8
Minimum Measurement (mm)0
Number of Indicators1
Range per Revolution (inch)0.03
Test Indicator StyleHorizontal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan