Insize Indikator Dial Test 2399 Series (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Bearing TypeJeweled
Mounting StyleClamp
Operation TypeLever-Style
Range (inch)0 to 0.03
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)+/-0.0005
Case TypeCase
Contact Point Dia. (inch)0.079
Contact Point MaterialCarbide
Contact Point ShapeBall
Dial ColorWhite
Dial Reading0-15-0
Dial Size (inch)1.46
Graduations0.0005inch
Maximum Measurement (inch)0.03
Minimum Measurement (inch)0
Number of Indicators1
Range per Revolution (inch)0.03
Repeatability (inch)+/-0.0005
Test Indicator StyleTilted Face

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan