Mitsubishi Electric Sram Card

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Weight (g)15
Maximum number of stored files255
Number of mating/unmating5000 times
Storage Capacity (MB)1
Memory standardSRAM card
External dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm)45x42.8x3.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan