Mitsubishi Electric Safety Breaker

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp269.900
Spesifikasi
StandardElectrical Appliance and Material Safety Law: Compliant
Connection MethodSurface type
Mass (kg)0.08
Frame (AF)30
External Dimensions B (mm)70
External Dimensions A (mm)32
External dimensions c (mm)37
External dimensions ca (mm)55
Reverse connectionPossible
Standard Ambient Temperature (°C)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Same dimensions for 100V and AA 200V!!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan