Mitsubishi Electric Electromagnetic Switch Srl-T Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
flameT5
Width (mm)43
Typerelay
Length (mm)75
Coil Rated Voltage (V)AC100
Mass (kg)0.39
Auxiliary Contact3a2b
Thickness (mm)133.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan