Mitsubishi Electric Electromagnetic Switch Srl-K Series

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Length (mm)66
Typerelay
Mass (kg)0.53
Width (mm)56
Thickness (mm)156
flameK100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan