Mitsubishi Electric Electromagnetic Switch Srld-K Series

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Typerelay
Coil Rated Voltage (V)DC100
Length (mm)66
Mass (kg)0.53
Thickness (mm)156
flameK100
Width (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan