Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker For Motor Protection Nv/Mn Series Harmonic/Surge Compatible Type

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Rated Sensitivity Current (mA)30
Connection MethodSurface type
Rated Voltage (V)AC100-440
Mass (kg)0.75
Type of CurrentAC
Applicable toisolation
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm)75x130x90
Frame (AF)50
Number of Poles/Elements3P
Phase wire system1phi 2W/3phi 3W/1phi 3W *When using a 3-pole earth leakage breaker for 1phi 2W, connect it to the left and right poles without using the center pole.
Rated Breaking Capacity (kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1, JIS C 8201-2-2 Ann.2, IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics): AC440V 2.5/2.5, AC415V 2.5/2.5, AC400V 5/5,AC230V 7.5/7.5,AC200V 7.5/7.5,AC100V 7.5/7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait