Mitsubishi Electric Dc Operated Electromagnetic Contactor S-T Series (Non-Reversible) Surge Suction Device Mounting Type

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Thickness (mm)108
TypeSurge absorber mounting type for operation coil, with protective cover for live parts
Length (mm)81
Operating MethodIrreversible
Coil Rated Voltage (V)DC24
Open thermal Current (A) 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait