Pro'sKit Pro-Crimper Modular Tool (Tang Crimping)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp309.900
Spesifikasi
MaterialABS + Carbon Steel
Overall Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cut, crimp, strip-3 in 1 function

Suitable for 8P8C/RJ45 / 6P2C/6P4C/6P6C/RJ11/RJ12 / 4P2C/4P4C/RJ-22 crimping

Economic type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait