Pro'sKit Mini Desoldering Pump

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)12.5
Nozzle Inner Diameter (mm)1.8
Suction Capacity (cm-Hg)30
MaterialAluminium
Overall Length (mm)162

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact Size

Powerful Suction

ESD Safe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan