Pro'sKit Heavy Duty Wire Strippers/Crimpers

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialS50C
HandlePVC
Overall Length (mm)206

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clamp

Cut

Strip

Crimp

Bolt cut

5 in 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait