Pro'sKit Handheld LED Magnifier

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Lens MaterialAcrylic Lens
Magnification2.5X (6D), 6X (20D)
Lens Size (mm)Ø70/Ø19
Light Source8PCS(LED), 1PCE(UV Light)
Battery1.5V AAAx3pcs (Not included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 2.5X+6X Dual Manification

- Currency Detecting

- Optical Glass Lens
Feature
Lens material
Magnification
Lens size
Light source
Battery
Individual packing


Acrylic Lens

2.5X (6D)

6X (20D)

Ø70mm/ Ø19mm

8PCS(LED)

1PCE(UV Light)

1.5V AAAx3pcs (Not included)
Color Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait