Pro'sKit DIY Glue Gun AC (Lem Tembak)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
Power (W)10 (20)
Preheat Time5-7min
Flow of Glue6-8g per min
Diameter Glue Stick (mm)7.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mini Palm Size
Mini size design for quick fixing and small job.

5min Fast Heat
Provides a fast, easy way to dispense hot melt adhesive.

Stylish & Fashion
Including 2pcs ø7.2mm x 100mm glue stick.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan