Pro'sKit Digital Preheat Platform

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)280x145x115
Input Voltage (V)220-240
PlugB
Temperature (°C)400
Control SystemPID Control
Power Consumption (W)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PID controlled

Aluminum Alloy Platform

Infrared Heater

Dual Digital Display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan