Pro'sKit 2in1 USB Magnifying LED Lamp

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)DC 5
Color TemperatureCold: 6000-7000K, Warm: 2700-3200K
Illumination250 Lumens
Power Consumption (W)Max. 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- USB 5V Powered

- Clamp / Desktop Interchangeable

- Warm / Cold Light Switchable

- Stepless Brightness Adjustment

- 2.5W Low Consumption

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan