B-ONE Wind Speed Monitor

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Range (km/hour)0-216
Resolution (Display)0.1km/h (<100km/h), 1km/h (≥100km/h)
Accuracy0.3km/h (<100km/h), 3km/h (≥100km/h)
AlarmRespons Time (ms)<100
Type of AlarmAcoustic Warning
Operating Temperature (°C)-30 ±70
Current (mA)<180
Power Supply (V/Hz)AC220/50 with adapter; DC12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan