B-ONE Water Bath Shaking (Penangas Air)

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD Display
Temperature ControlPID Control
Temperature Range (°C)5-100
Temperature Accuracy (°C)±0.2
Temperature Resolution (°C)0.1
Shaking Motion (mm)RECIPROCATION 20
Exterior Dimension (mm)780x360x400
Interior Dimension (mm)500x310x200
Maximum Capacity Flask (ml)100 x12, 250 x8, 500 x6
Power (W)1700
Shaking Speed (rpm)20-200
Standard Capacity Flask Clamp (ml)8x 250
Timer (hour)0-999
Tray Load (kg)≤5
Tray size (mm)400x250
Voltage (V/Hz)AC 220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan