B-ONE Incubator Shaker (Inkubator Pengocok)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD Display
Temperature ControlPID Control
Temperature Range (°C)5-65
Temperature Accuracy (°C)±0.2
Temperature Resolution (°C)0.1
Shaking Motion (mm)Orbital 20
Exterior Dimension (mm)455x380x290
Interior Dimension (mm)500x640x480
Maximum Capacity Flask (ml)100 x16, 250 x9, 500 x6, 1000 x4
Power (W)540
Shaking Speed (rpm)30-300
Standard Capacity Flask Clamp (ml)8x 250
Timer (hour)0-999
Tray Load (kg)≤10
Tray size (mm)380x320
Voltage (V/Hz)AC 220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan