B-ONE pH Electrodes

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Temperature (°C)0-80
Type Ref.Ag/Agcl
Cable Length (m)1
ConnectorBNC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan