B-ONE Over Head Stirrer

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Digital Speed Range (rpm)60-2000 (gear 1 : 60-500; gear 2 : 240-2000)
Capacity (H2O) (L)10
Maximum Viscosity (mPas)70000
Diameter Propeller Blades (mm)60 (4 Blades)
Length Propeller (mm)300
Diameter Propeller Root (mm)8
Clamp Propeller Range (mm)0.5-10
Dimension Pad Stand (mm)210x310
Mixer Size (mm)360x260x760
Permissible Ambient Temperature (°C)< 40
Permissible Relative Humidity< 90%
Power (W)180
Rated Torque (N m)0.52
Voltage (V/Hz)AC 220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan