B-ONE Microphyte Disintegrator

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Mesh Diameter0.5/1/1.5
Grinding Result (mesh)30-120
Rotation Speed (rpm)1400
Dimension (LxWxH) (mm)300x185x290
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan