B-ONE Laminar Double Side

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Airflow DirectionVertical
Air CleannessLevel 100
Filtration efficiency0.3µm Granule ≥99.99%
Bacteria Count≤0.5 petri dish (Ø90mm)
Noise Level (dB)≤62
Vibration & Semi-Peak≤3µm
Current (A)3.6
Exterior Size (WxDxH) (mm)1487x788x1690
HEPA Filter (mm²)610x610x50
Illumination Intensity≥300LX (work center)
Maximum Power (kW)0.8
Net Weight (kg)205
Packing Dimensions (mm)1655x960x1840
Pre Filter (mm²)520x490x5
Shell MaterialSpraying Cold Rolled Glass
Voltage (V/Hz)AC 220/50-60
Work Surface Bearing (kg)50
Work Surface MaterialStainless Steel
Working Size (WxDxH) (mm)1310x790x550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification :
LED Lamp 1x30W
UV Lamp 1x30W
Fan Motor 2x300W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan