B-ONE Laminar Air Flow Class 100

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp95.999.900
Spesifikasi
Work MatStainless Steel
Material Door and WindowGlass UV Protection >99% 5mm
Noise Level (dB)50
Air Flow (m/s)0.3-0.7
HEPA Filter0.3µm 99.99%
Voltage (V/Hz)AC 220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Door Operated Sliding Up-Down


Accessories :
Lampu TL Putih 10W
Lampu UV 10W
Saklar Lampu
Dimmer
Differential Air Pressure Minihelic Dwyer 0-2.0inch WC

Optional : Stainless Steel Support Stand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan