B-ONE Digital Vacuum Oven

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Inside Dimension (LxWxH) (mm)415x370x340
Outside Dimension (LxWxH) (mm)560x540x680
Accuracy (°C)0.2
Vacuum Pressure (Pa)< 133
Power (W)1400
Temperature Range (°C)10-250
Timer (minute)0-9999
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait