B-ONE Autoclave Temperature Data Logger MSM

Sebelum PPN:
Rp94.999.900
Spesifikasi
Dimension (Body) (HxD) (mm)48x25 (1.9x0.97inch)
Dimension (Probe) (LxDia) (mm)44.5x1.59 (1.75x0.0625inch); traditional dia 4.78 (0.188inch)
Operating Temperature Range (°C)-40 to 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Operating Temperature Range -40°C to 140°C
- Optional Thermal Shield for Operating up to 250°C
- Submersible IP68
- Programmable Start/Stop Time
- User Calibration Through Software
- Autoclave Verification
- Pharmaceutical
- Implement HACCP Programs
- Food Preparation and Processing
- Software OM-CP-IFC4000
- Docking Station USB for Windows 7 or Above

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan